ARCLUCE SPA - ACL0120021C-940 STRIP LED 14W/m 4K IP67 5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1050 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054378224850
Codice prodotto
ACL0120021C-940
Cod. produttore
0120021C-940
Produttore
ACL
Flusso luminoso al metro:
1050 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
60
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no


