pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR684/04 CAVO PVC 4X0.5MM BIANCO

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 4

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Bianco

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443628915

Codice prodotto

ALPWTR684/04

Cod. produttore

WTR684/04

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

4

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Bianco

** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø6mm Colore guaina: Bianco Formazione cavo: 4 x 0.5mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame Puro Nome tecnico: H03VV-F ** Caratteristiche elettriche ** Tensione massima: 300V ** Temperatura ** Temperatura: 0 / 70°C