pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR54/150 CAVO PIATTINA 2X1.5MM - BIANCO

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore della guaina esterna - Bianco

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443678828

Codice prodotto

ALPWTR54/150

Cod. produttore

WTR54/150

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

2

Colore della guaina esterna:

Bianco

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 6.1mm Spessore: 3.3mm Colore guaina: Bianco Formazione cavo: 2 x 1.5mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 28 x 0.25mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 13.3Ohm/Km @20°C