pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/050 CAVO PIATTINA 2X0.5MM - TRASPARENTE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR50/050 CAVO PIATTINA 2X0.5MM - TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Numero di conduttori - 2

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443678941

Codice prodotto

ALPWTR50/050

Cod. produttore

WTR50/050

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero di conduttori:

2

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

** Caratteristiche generali ** Applicazione: Per posa in ambiente interno Applicazione CPR: Per costruzione (posa fissa) Classe CPR: Eca ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Larghezza: 4.3mm Spessore: 2.3mm Colore guaina: Trasparente Formazione cavo: 2 x 0.5mm² Materiale isolante conduttori: PVC Materiale conduttori: Rame puro/Rame stagnato Formazione conduttori: 16 x 0.19mm ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 39Ohm/Km @20°C