ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR429 CAVO COAX RG59 2X0.75MM NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro allo schermo - 9.7 mm
Diametro del conduttore - 0.58 mm
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale del conduttore - Ferro
Confezione
100 M
EAN
8017443613881
Codice prodotto
ALPWTR429
Cod. produttore
WTR429
Produttore
ALP
Diametro allo schermo:
9.7 mm
Diametro del conduttore:
0.58 mm
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale del conduttore:
Ferro
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca