ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR182 8x0,22mm² shielded cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
100 M
EAN
8017443022980
Codice prodotto
ALPWTR182
Cod. produttore
WTR182
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Nero
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø6mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 8 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Copertura schermo: 80%


