pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR162 6x0,22mm² shielded cable

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR162 6x0,22mm² shielded cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Numero di conduttori - 6

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443022935

Codice prodotto

ALPWTR162

Cod. produttore

WTR162

Produttore

ALP

Sezione nominale del conduttore:

0.22 mm²

Materiale del conduttore:

Rame

Numero di conduttori:

6

Colore della guaina esterna:

Nero

** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø5.9mm Materiale guaina: PVC Colore guaina: Nero Formazione cavo: 6 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materialeconduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C