ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR132 3x0,22mm² shielded cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.22 mm²
Materiale del conduttore - Rame
Numero di conduttori - 3
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
100 M
EAN
8017443022836
Codice prodotto
ALPWTR132
Cod. produttore
WTR132
Produttore
ALP
Sezione nominale del conduttore:
0.22 mm²
Materiale del conduttore:
Rame
Numero di conduttori:
3
Colore della guaina esterna:
Nero
** Caratteristiche generali ** Applicazione CPR: Posa mobile ** Caratteristiche fisiche ** Lunghezza: 100m Diametro esterno: ø4.7mm Colore guaina: Nero Formazione cavo: 3 x 0.22mm² Materiale isolante conduttori: FR-PVC Materiale conduttori: Rame Puro Formazione conduttori: 7 x 0.2mm Schermatura: Calza Copertura schermo: 80% ** Caratteristiche elettriche ** Resistenza conduttori: 87.6Ohm/Km @20°C