pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU500/3 Projector ceiling mount

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443614628

Codice prodotto

ALPSU500/3

Cod. produttore

SU500/3

Produttore

ALP

Supporto a soffitto per proiettori. Estensione da 60 a 102cm. ** Caratteristiche Generali ** Tipologia montaggio: Da soffitto Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): 30° Orientamento (Swivel): 360° Colore: Grigio ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Alluminio e acciaio Dimensioni (WxH): 182mm x 1020mm Distanza dal muro: 60cm Portata: 15Kg Peso prodotto: 2Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: Si Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso