pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/40 SUPPORTO LCD ORIENTABILE 23-42

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443669185

Codice prodotto

ALPSU2342/40

Cod. produttore

SU2342/40

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Funzionalità: Orientabile Tipologia montaggio: Da parete Adatto per tv da: 23" - 42" Compatibilità VESA Max: 200x200mm Compatibilità VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200 Estensione: Nessuna Rotazione (Pivot): 0° Inclinazione (Tilt): -10° +3° Orientamento (Swivel): -15° +15° Colore: Nero ** Caratteristiche Meccaniche ** Avanzamento TV: Manuale Materiale: Acciaio Distanza dal muro: 7.5cm Portata: 30Kg Bolla di livello: No Sistema di bloccaggio: No Gestione cavi: No Innesto a baionetta: No Kit di montaggio: Incluso