ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU-SOLAR-010 STAFFA FV TESTA PALO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443592711
Codice prodotto
ALPSU-SOLAR-010
Cod. produttore
SU-SOLAR-010
Produttore
ALP
Elemento testa palo zincato adatto per pannelli fotovoltaici da 15W, 27W e 50W. Attacco per pali da 60 a 90mm Inclinazione: 50° Bulloneria inclusa: - 6 viti TB 8MA h70 - 6 viti TB 8MA h 100 - 4 viti TB 5MA h15 - 6 dadi 8MA - 4 dadi 5MA autobloccanti - 6 rondelle M8 - 6 rondelle zigrinate M8 - 4 rondelle M5 ** Avvertenze ** Il prodotto in oggetto è un componente. Il montaggio deve essere affidato a personale qualificato; Il pannello deve essere installato ad una altezza da terra non superiore a 4m; Prima di procedere controllare il contenuto delle scatole; Assicurarsi che i dadi siano ben serrati da non consentire la rotazione del pannello attorno al palo e/o il movimento di alcuna parte; Il dimensionamento del palo è a carico del fornitore, Alpha Elettronica declina ogni responsabilità sul corretto dimensionamento; Alpha Elettronica s.r.l. declina ogni responsabilità per danni, ferite o malfunzionamenti derivanti da un non corretto assemblaggio, montaggio o da un uso non corretto del prodotto.