ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRHI12120 Multi battery Isolator

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443677456
Codice prodotto
ALPRHI12120
Cod. produttore
RHI12120
Produttore
ALP
Caratteristiche Isolatore di batterie multifunzione a MOSFET. Le modalità di funzionamento configurabili rendono il dispositivo facilmente adattabile a un'ampia gamma di applicazioni e permette di gestire in modo intelligente singole batterie oppure banchi di due batterie. Ampiamente utilizzato in applicazioni a batteria su camper, auto, stazioni di back-up e impianti fotovoltaici ad isola. Utilizzo con due batterie: - Il dispositivo isola la batteria principale (batteria del motore) da quella secondaria (batteria servizi). Dati tecnici Tensione sistema: 6-50V Corrente continua: 200A Temperatura ambiente: -40°/+50°C Collegamento interno con negativo comune Grado di protezione: IP22








