ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF800-48/1 ALIM. 797W OUT 48V 16.6A INPUT 110-24...


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 796.8 W
Larghezza - 127 mm
Profondità - 230 mm
Altezza - 40.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443680418
Codice prodotto
ALPPUF800-48/1
Cod. produttore
PUF800-48/1
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
796.8 W
Larghezza:
127 mm
Profondità:
230 mm
Altezza:
40.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 796.8W Tensione d'uscita: 48V Corrente d'uscita: 16600mA Tensione d'uscita: 43.2 - 52.8V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±0.5% Ripple: