ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF150-12 Industrial power supply 150W with PFC - 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 150 W
Larghezza - 99 mm
Profondità - 179 mm
Altezza - 50 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443572331
Codice prodotto
ALPPUF150-12
Cod. produttore
PUF150-12
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
150 W
Larghezza:
99 mm
Profondità:
179 mm
Altezza:
50 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 150W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 12500mA Tensione d'uscita: 10.8 - 13.2V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Ripple:




