pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPUF150-12/1 ALIM.SWPFCIN100-240VAC/OUT12V12.5A150W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 150 W

  • Larghezza - 97 mm

  • Profondità - 159 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443656567

Codice prodotto

ALPPUF150-12/1

Cod. produttore

PUF150-12/1

Produttore

ALP

Potenza di uscita:

150 W

Larghezza:

97 mm

Profondità:

159 mm

Altezza:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Con PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.9 Potenza: 150W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 12500mA Tensione d'uscita: 10.8 - 13.2V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±1% Ripple: