ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU300-24/3 Industrial power supply 300W - 24Vdc


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Potenza di uscita - 300 W 
- Larghezza - 61.7 mm 
- Profondità - 215 mm 
- Altezza - 30.8 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017443645424
Codice prodotto
ALPPU300-24/3
Cod. produttore
PU300-24/3
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
300 W
Larghezza:
61.7 mm
Profondità:
215 mm
Altezza:
30.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 175‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.6 Potenza: 300W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 12500mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Tolleranza corrente d'uscita: ±1% Ripple:






