ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU250-24/3 ALIM.SWITCHING 110-240V 250W 24V 10.4A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 249.6 W
Larghezza - 61.7 mm
Profondità - 215 mm
Altezza - 30.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443645417
Codice prodotto
ALPPU250-24/3
Cod. produttore
PU250-24/3
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
249.6 W
Larghezza:
61.7 mm
Profondità:
215 mm
Altezza:
30.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 175‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.6 Potenza: 249.6W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 10400mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±10% Tolleranza corrente d'uscita: ±1% Ripple: