ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU150-24/5 ALIM.SWITCHING 100-240V 150W 24V 6.25A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 150 W
Larghezza - 157 mm
Profondità - 97 mm
Altezza - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678569
Codice prodotto
ALPPU150-24/5
Cod. produttore
PU150-24/5
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
150 W
Larghezza:
157 mm
Profondità:
97 mm
Altezza:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 150W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 6250mA Tensione d'uscita: 21.6 - 26.4V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±0.5% Ripple: