ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU035-24/5 Alimentatore da quadro 36W - 24Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 36 W
Larghezza - 82 mm
Profondità - 99 mm
Altezza - 30 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443678514
Codice prodotto
ALPPU035-24/5
Cod. produttore
PU035-24/5
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
36 W
Larghezza:
82 mm
Profondità:
99 mm
Altezza:
30 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 36W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 1500mA Tensione d'uscita: 21.6 - 26.4V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±0.5% Ripple:






