pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU035-12/5 ALIM.SWITCHING 110-240V 35W 12V 3A

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 36 W

  • Larghezza - 82 mm

  • Profondità - 99 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443677715

Codice prodotto

ALPPU035-12/5

Cod. produttore

PU035-12/5

Produttore

ALP

Potenza di uscita:

36 W

Larghezza:

82 mm

Profondità:

99 mm

Altezza:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.5 Potenza: 36W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 3000mA Tensione d'uscita: 10.8 - 13.2V Regolazione di carico: ±1% Regolazione di linea: ±0.5% Ripple: