ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU025-24/5 ALIM.SWITCHING 110-240V 25W 24V 1.1A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 26.4 W
Larghezza - 51 mm
Profondità - 91.5 mm
Altezza - 28 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443683730
Codice prodotto
ALPPU025-24/5
Cod. produttore
PU025-24/5
Produttore
ALP
Potenza di uscita:
26.4 W
Larghezza:
51 mm
Profondità:
91.5 mm
Altezza:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: da quadro Tipo regolazione: CV Classe isolamento: I Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: trimmer ±10% Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 47/63Hz Potenza: 26.4W Tensione d'uscita: 24V Corrente d'uscita: 1100mA Tensione d'uscita: 21.6 - 26.4V Regolazione di linea: ±0.5% Ripple: