pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPOEG2005PV1 DIN-Rail 1000Mbps POE+ Extender 90W 1 in 4 out

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443686458

Codice prodotto

ALPPOEG2005PV1

Cod. produttore

POEG2005PV1

Produttore

ALP

L'extender PoE è un dispositivo per estendere la distanza di trasmissione dell'alimentazione PoE e dei dati Ethernet tramite cavo LAN fino a 100m per dispositivi compatibili con questa tecnologia. Abilitando la funzione VLAN (Virtual Local Area Network) è possibile estendere la distanza da 100m a 250m (sulle porte 3-4-5). La tecnologia PoE assicura che l'alimentazione viene inviata solo ai dispositivi compatibili; i dispositivi non PoE ricevono solo i dati. Questo ripetitore non richiede alimentazione aggiuntiva, viene alimentato direttamente dall'ingresso PoE. Il design senza ventola lo rende ideale per un funzionamento affidabile e silenzioso. ** Connettività ** Tipologia: Gigabit Tecnologia: Unmanaged Velocità porte LAN: 10/100/1000Mbps Network media: 10/100/1000 BASE-TX Cavo UTP rame puro Cat.5e o superiore Dimensioni Tabella MAC: 1000 PoE Input: 44-57Vdc 90W (P1) PoE Output: 44-57Vdc 90W (P2 60W MCU) (P3-4-5 30W) Distanza trasmissione Input: 100m Distanza trasmissione Output: 100m Consumo stand-by: 1W Funzioni: Installazione Plug&Play, Supporto VLAN, Modalità TVCC, PoE Standard: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3 Standard PoE : IEEE802.3AF/AT Potenza PoE totale max : 90W ** Numero porte ** Totale porte: 5 ** Caratteristiche meccaniche ** Montaggio: Barra DIN, Parete Materiale contenitore : Plastico Colore : Bianco Indicazioni Led: Stato di ciascuna porta Raffreddamento : Passivo Dimensioni: 59mm x 86.5mm x 26mm Grado di protezione: IP20 ** Contenuto confezione ** - 1 x PoE Extender