ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPF251 Panel mount 5x20 Fuse holder


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm
Corrente nominale - 10 A
Collegamento - Altri
Tensione nominale - 250 V
Confezione
10 PZ
EAN
8017443674769
Codice prodotto
ALPPF251
Cod. produttore
PF251
Produttore
ALP
Dimensioni del fusibile in miniatura:
5x20 mm
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Altri
Tensione nominale:
250 V
** Caratteristiche Generali ** Per fusibili: 5x20 Tensione massima: 250V Corrente: 10A ** Caratteristiche Meccaniche ** Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1 Terminali: Rame stagnato ** Caratteristiche ** Porta fusibile per protezione da sovraccarico. ** Dati Elettrici(23°C) ** Tensione: 250V AC Corrente max: 10A Temperatura operativa: -20°C ~ +85°C Chiusura: Baionetta con chiusura ad avvitare Spessore pannello: 4,5mm max Forza dielettrico: 1500VAC 1 minuto Resistenza isolamento: DC 500V 100MΩmin Metodo saldatura: manuale (350°C± 5°C,3±0.5s) Materiale: Contenitore: PBT, UL 94V0 Baionetta: PBT, UL 94V0 Terminale: Ottone, ossido argento Dado: PBT, UL 94V0