pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPF250 PORTAFUSIBILE DA PANNELLO PER FUSIBIL...

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni del fusibile in miniatura - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 6.3 A

  • Collegamento - Altri

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443047044

Codice prodotto

ALPPF250

Cod. produttore

PF250

Produttore

ALP

Dimensioni del fusibile in miniatura:

5x20 mm

Corrente nominale:

6.3 A

Collegamento:

Altri

Tensione nominale:

250 V

** Caratteristiche Generali ** Tensione massima: 250V Corrente: 6.3A ** Caratteristiche Meccaniche ** Corpo: Termoplastico autoestinguente UL94V1 Terminali: Rame stagnato