ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM160-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 160W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale MPP - 160 Wp
Corrente MPP - 8.71 A
Numero di celle - 33
Lunghezza - 1210 mm
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 18.37 V
Confezione
1 PZ
EAN
8017443687776
Codice prodotto
ALPMM160-12/2
Cod. produttore
MM160-12/2
Produttore
ALP
Potenza nominale MPP:
160 Wp
Corrente MPP:
8.71 A
Numero di celle:
33
Lunghezza:
1210 mm
Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):
18.37 V
Larghezza:
660 mm
Tensione a circuito aperto (VOC):
21.76 V
Corrente di corto circuito:
9.23 A
Altezza:
35 mm
Peso:
7.5 kg