pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM080-12/2 PANNELLO SOLARE MONOCRISTALLINO 80W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443687752

Codice prodotto

ALPMM080-12/2

Cod. produttore

MM080-12/2

Produttore

ALP

** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 80Wp Tensione Voc: 25.45V Corrente Isc: 3.92A Tensione operativa (Vmp): 21.57V Corrente operativa (Imp): 3.71A Tensione massima di sistema: 800V Massimo valore fusibile: 10A ** Caratteristiche meccaniche ** Tipopannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 2.5mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 535mm Lunghezza: 815mm Spessore: 35mm Peso: 4.5Kg Capacità di carico: 5400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm Lunghezza cavi: 50cm Sezione cavi: 2.5mm² Connettori: non inclusi Cavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi ** Caratteristiche Celle ** Tipo cella: Mono Numero di celle: 39 Dimensioni cella: 166 x 55mm ** Caratteristiche temperatura ** Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C Temp. di funzionamento: -40 / 85°C