pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPMM065-12/2 Pannello fotovoltaico Monocristallino - 65W

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale MPP - 65 Wp

  • Corrente MPP - 6.8 A

  • Numero di celle - 30

  • Lunghezza - 653 mm

  • Tensione MPP (Punto di Massima Potenza) - 9.5 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017443687745

Codice prodotto

ALPMM065-12/2

Cod. produttore

MM065-12/2

Produttore

ALP

Potenza nominale MPP:

65 Wp

Corrente MPP:

6.8 A

Numero di celle:

30

Lunghezza:

653 mm

Tensione MPP (Punto di Massima Potenza):

9.5 V

Larghezza:

535 mm

Tensione a circuito aperto (VOC):

13 V

Corrente di corto circuito:

5 A

Altezza:

25 mm

Peso:

3.5 kg

** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 65Wp Tensione Voc: 20.6V Corrente Isc: 4.11A Tensione operativa (Vmp): 16.8V Corrente operativa (Imp): 3.87A Tensione massima di sistema: 800V Massimo valore fusibile: 10A ** Caratteristiche meccaniche ** Tipo pannello: con cornice Cornice: alluminio anodizzato Parte frontale: vetro Spessore vetro: 2.5mm Incapsulamento: EVA Lato posteriore: TPT Scatola di giunzione: IP65 Larghezza: 535mm Lunghezza: 653mm Spessore: 25mm Peso: 3.5Kg Capacità di carico: 5400Pa Diametro di resistenza: 80Km/h: 25mm Lunghezza cavi: 50cm Sezione cavi: 2.5mm² Connettori: non inclusi Cavo: 50cm ø2.5mm² Conn. non inclusi ** Caratteristiche Celle ** Tipo cella: Mono Numero di celle: 30 Dimensioni cella: 168 x 56mm ** Caratteristiche temperatura ** Temp. nom. operativa (NMOT): 45°C Coeff. temp. Pmax: -0.35%/°C Coeff. temp. Voc: 0.28%/°C Coeff. temp. Isc: 0.04%/°C Temp. di funzionamento: -40 / 85°C