ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLT090-19PW Tubo LED T8 - 13W - 90cm - 230Vac - Bianco freddo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Lunghezza - 28 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Durata media nominale - 30000 h
Confezione
6 PZ
EAN
8017443677869
Codice prodotto
ALPLT090-19PW
Cod. produttore
LT090-19PW
Produttore
ALP
Base:
G13
Lunghezza:
28 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
28 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Tubo T8 Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.96 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 1365lm CRI: 80 Fattore mantenimento flusso: 1 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: F Potenza: 13W Fattore di sfasamento DF: 0.7 Corrente ingresso max: 64mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Alimentatore: Integrato ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6500K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G13 Lunghezza: 28mm Larghezza: 28mm Altezza: 908mm Diametro: ø28mm Grado di protezione: IP20 Diffusore: Vetro opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -20 / 40°C ** Note ** Il tubo in vetro é ricoperto da una pellicola plastica di sicurezza utile ad evitare la dispersione dei frammenti in caso di rottura.