pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLSR7S/5NW LAMP.LED R7S 4.9W 230V 4000K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Lunghezza - 78 mm

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Durata media nominale - 15000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443673854

Codice prodotto

ALPLSR7S/5NW

Cod. produttore

LSR7S/5NW

Produttore

ALP

Base:

R7s

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

16 mm

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 15000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 720lm CRI: 80 Startingtime: 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: D Potenza: 4.9W Fattore di sfasamento DF: 0.9 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: R7s Lunghezza: 78mm Larghezza: 16mm Altezza: 16mm Diametro: ø16mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato trasp. ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C