ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS513-10NW E27 LED lamp - 9W - 230Vac - Natural white

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Durata media nominale - 20000 h
Diametro - 37 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443666412
Codice prodotto
ALPLS513-10NW
Cod. produttore
LS513-10NW
Produttore
ALP
Base:
E27
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
37 mm
Fattore di potenza:
0.5
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: PL Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 800lm CRI: 80 Angolo di emissione: 200° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 9W Fattore di potenza PF: 0.5 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Altezza: 120mm Diametro: ø37mm Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C






