pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-105-02 SUPPORTO LAMP.LED NERO

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Lunghezza - 76 mm

  • Larghezza - 76 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443652842

Codice prodotto

ALPLS280-105-02

Cod. produttore

LS280-105-02

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

50 W

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Acciaio

Lunghezza:

76 mm

Larghezza:

76 mm

Altezza / Profondità:

28 mm

Diametro di incasso:

65 mm

Caratteristiche Porta lampada professionale in metallo adatto per installazioni da incasso. Fissaggio lampada tramite molletta. Adatto per uso interno. ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza max installabile: 50W ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 76mm Larghezza: 76mm Altezza: 28mm Foro incasso: ø65mm Materiale corpo: Acciaio Colore corpo: Nero Finitura: Opaca Orientabile: no