ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS115/20RGBW LAMP.LED DIMM. WIFI GU10 5W 3000KRGB


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Lunghezza - 50 mm
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di tensione - AC
Colore - RGBW
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669567
Codice prodotto
ALPLS115/20RGBW
Cod. produttore
LS115/20RGBW
Produttore
ALP
Base:
GU10
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Colore:
RGBW
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.5
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: PAR16 Tempo di vita L70B50: 15000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: RGBW Flusso: 380lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza: 4.5W Fattore di potenza PF: 0.5 Fattore di sfasamento DF: 0.95 Corrente ingresso max: 35mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Controllo: Wi-Fi ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 2700K (6500‑6500K) ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: GU10 Lunghezza: 50mm Larghezza: 50mm Altezza: 57mm Diametro: ø50mm Colore corpo: Bianco Diffusore: Policarbonato opaco ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C