ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9068-03-14 INDICATORE OTTONE-AVVIT.-24V ROSSOVERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'esercizio nominale Ue - 0...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Diametro del foro - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650718
Codice prodotto
ALPLL9068-03-14
Cod. produttore
LL9068-03-14
Produttore
ALP
Tensione d'esercizio nominale Ue:
0...24 V
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro del foro:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 50000h ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Rosso-Verde ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 15mA Tens. funzionamento DC: 24Vdc ** Caratteristiche Meccaniche ** Numero di pin: 3 Lunghezza: 27.5mm Diametro: ø22mm Montaggio: a pannello Foro incasso: ø19mm Grado di protezione: IP65 Materiale corpo: Ottone nichelato Colore corpo: Lucido Connessioni: a saldare ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C