ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9061-1 INDICATORE LED 22MM 12VDC ROSSO BUZZER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue - 12...12 V
Tipo di tensione - AC / DC
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP40
Confezione
1 PZ
EAN
8017443609617
Codice prodotto
ALPLL9061-1
Cod. produttore
LL9061-1
Produttore
ALP
Colore della lente:
Rosso
Tensione di esercizio nominale Ue:
12...12 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica