pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9058-4 INDICATORE LED 16MM 24VDC VERDE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Materiale dell'anello frontale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443609594

Codice prodotto

ALPLL9058-4

Cod. produttore

LL9058-4

Produttore

ALP

Colore della lente:

Verde

Tensione d'esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Diametro del foro:

16 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP45

** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Verde ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 20mA Tens. funzionamento DC: 24Vdc Tens. funzionamento AC: 24Vac ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 46mm Diametro: ø19.5mm Montaggio: a pannello Foro incasso: ø16mm Grado di protezione: IP45 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Morsetti a vite