pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9056-4 INDICATORE LED 16MM 230VAC VERDE

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 0...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP45

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443609556

Codice prodotto

ALPLL9056-4

Cod. produttore

LL9056-4

Produttore

ALP

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

0...230 V

Tipo di tensione:

AC

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Verde ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 20mA Tens. funzionamento AC: 230Vac ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 46mm Diametro: ø19.5mm Montaggio: a pannello Foro incasso: ø16mm Grado di protezione: IP45 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Morsetti a vite