ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9052-3 INDICATORE LED 22MM 24VDC GIALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V
Tipo di tensione - AC / DC
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP45
Confezione
10 PZ
EAN
8017443611290
Codice prodotto
ALPLL9052-3
Cod. produttore
LL9052-3
Produttore
ALP
Colore della lente:
Giallo
Tensione di esercizio nominale Ue:
24...24 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP45
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica