pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9051-5 INDICATORE LED 22MM 12VDC BLU

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 12...12 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP45

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443611276

Codice prodotto

ALPLL9051-5

Cod. produttore

LL9051-5

Produttore

ALP

Colore della lente:

Blu

Tensione di esercizio nominale Ue:

12...12 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Blu ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente ingresso max: 20mA Tens. funzionamento DC: 12Vdc Tens. funzionamento AC: 12Vac ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 51mm Diametro: ø29mm Montaggio: a pannello Foro incasso: ø22mm Grado di protezione: IP45 Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Morsetti a vite