ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9020 INDICATORE LED PL.12V VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Tensione di esercizio nominale Ue - 0...12 V
Tipo di tensione - DC
Diametro del foro - 8.6 mm
Colore dell'anello frontale - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443584150
Codice prodotto
ALPLL9020
Cod. produttore
LL9020
Produttore
ALP
Colore della lente:
Verde
Tensione di esercizio nominale Ue:
0...12 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro del foro:
8.6 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Verde ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 12Vdc ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 22.8mm Diametro: ø9.5mm Montaggio: Incasso Foro incasso: ø8.6mm Materiale corpo: Plastica Colore corpo: Nero Connessioni: Cavo libero