ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5070PW Led COB 70W - Bianco freddo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622975
Codice prodotto
ALPLL5070PW
Cod. produttore
LL5070PW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 7700lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 70W Corrente ingresso max: 2450mA Tens. funzionamento DC: 30‑34Vdc ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 56mm Larghezza: 40mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Per 1 led: KL950-20