pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5070NW Led COB 70W - Bianco naturale

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443622739

Codice prodotto

ALPLL5070NW

Cod. produttore

LL5070NW

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 7350lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 70W Corrente ingresso max: 2450mA Tens. funzionamento DC: 30‑34Vdc ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 56mm Larghezza: 40mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Per 1 led: KL950-20