ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5050WW Led COB 50W - Bianco caldo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8017443622968
Codice prodotto
ALPLL5050WW
Cod. produttore
LL5050WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 5000lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 50W Corrente ingresso max: 1750mA Tens. funzionamentoDC: 30‑34Vdc ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 56mm Larghezza: 40mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Per 1 led: KL950-21




