ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5050PW LED COB 50W 6000-6500K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 5500 lm
Corrente nominale - 1750 mA
Ampiezza del fascio luminoso - 120 °
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622951
Codice prodotto
ALPLL5050PW
Cod. produttore
LL5050PW
Produttore
ALP
Flusso luminoso:
5500 lm
Corrente nominale:
1750 mA
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Lunghezza:
56 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 5500lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 50W Corrente ingresso max: 1750mA Tens. funzionamento DC: 30‑34Vdc ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 56mm Larghezza: 40mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Per 1 led: KL950-21