ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5050NW LED COB 50W 4000-4500K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 5250 lm
Corrente nominale - 1750 mA
Ampiezza del fascio luminoso - 120 °
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622722
Codice prodotto
ALPLL5050NW
Cod. produttore
LL5050NW
Produttore
ALP
Flusso luminoso:
5250 lm
Corrente nominale:
1750 mA
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Lunghezza:
56 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 5250lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 50W Corrente ingresso max: 1750mA Tens. funzionamento DC: 30‑34Vdc ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 56mm Larghezza: 40mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Per 1 led: KL950-21