ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5010WW Led COB 10W - Bianco caldo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1000 lm
Corrente nominale - 350 mA
Ampiezza del fascio luminoso - 120 °
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622906
Codice prodotto
ALPLL5010WW
Cod. produttore
LL5010WW
Produttore
ALP
Flusso luminoso:
1000 lm
Corrente nominale:
350 mA
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Lunghezza:
20 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 1000lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 10W Corrente ingresso max: 350mA Tens. funzionamento DC: 30‑34Vdc ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 20mm Larghezza: 20mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Per 1 led: KL838-02




