ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5010NW Led COB 10W - Bianco naturale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622692
Codice prodotto
ALPLL5010NW
Cod. produttore
LL5010NW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 1050lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 10W Corrente ingresso max: 350mA Tens. funzionamento DC: 30‑34Vdc ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 20mm Larghezza: 20mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Per 1 led: KL838-02




