ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2013/1 Led di potenza 3W 700mA - Bianco fredda


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617803
Codice prodotto
ALPLL2013/1
Cod. produttore
LL2013/1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: Star ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 125lm CRI: 70 Angolo di emissione: 140° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 3W Corrente ingresso max: 700mA Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Diametro: ø19.1mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C PAD Termico consigliato: LL2011-PAD ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato.