ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2011/1 LED POWER 1W 350MA 6000K SUPP.AL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8017443617780
Codice prodotto
ALPLL2011/1
Cod. produttore
LL2011/1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: Star ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco freddo Flusso: 75lm CRI: 70 Angolo di emissione: 140° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 1W Corrente ingresso max: 350mA Tens. funzionamento DC: 3.4Vdc (3‑4Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 6000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Diametro: ø19.1mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C PAD Termico consigliato: LL2011-PAD ** Attenzione** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Da 1 a 4 led in serie: KL832-02 Per 5 led in serie: KL836-02