pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL2005WW2 Led COB 5W 350mA - Bianco caldo

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443605879

Codice prodotto

ALPLL2005WW2

Cod. produttore

LL2005WW2

Produttore

ALP

** Caratteristiche Generali ** Tipo di led: COB ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo Flusso: 420lm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 5W Corrente ingresso max: 350mA Tens. funzionamento DC: 16Vdc (15.5‑17Vdc) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Diametro: ø19.9mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 70°C PAD Termico consigliato: LL2011-PAD ** Attenzione ** Alimentare solo a corrente limitata. Utilizzare un dissipatore adeguato. ** Alimentatori consigliati: ** Da 1 a 3 led in serie: KL840-02