ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF350B LAMP.LED FILAMENTO BULBO 4.5W E27 BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443673632
Codice prodotto
ALPLF350B
Cod. produttore
LF350B
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Tipo lampada: Mini-Bulbo Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo di led: Filamento Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Blu CRI: 80 Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza: 4.5W Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: E27 Lunghezza: 45mm Larghezza: 45mm Altezza: 80mm Diametro: ø45mm Diffusore: Vetro colorato ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C